Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 660 Kupfer 3 x 4 Cu VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 660 Kupfer 3 x 4 Cu VE=S
DIN 660 Kupfer 3 x 4 Cu VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006603000030004
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 660
DIN 660 Halbrundniet
DIN 660 Halbrundniete
Halbrundniet
DIN 660 Kupfer Halbrundniete - Abmessung: 3 x 4 VE=S (1000 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN660
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
3x4
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.046 KGM
Materialnummer:
00660.300.0030.004
Weitere Suchbegriffe: Halbrundniet DIN 660, Halbrundniete, Halbrundniete DIN 660, Halbrundnieten, din 660 3x4, din 660, din 660 kupfer, Halbrund-Niete, Niete, Vergleiche ISO 1051, DIN660/ISO1051 Kupfer, DIN660, 3x4, Cu, AM66034, 00660.300.0030.004
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0189*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0189*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.