Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 653 Stahl M 5 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 653 Stahl M 5 x 20 VE=S
DIN 653 Stahl M 5 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006530000050020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
DIN 653 Stahl Rändelschrauben, niedrige Form - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN653
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.210 KGM
Materialnummer:
00653.000.0050.020
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, din 653, Rändelschrauben, DIN 653 Stahl, DIN653, M5x20, 5x20, AM653520, 00653.000.0050.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4147*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5747*
€ 0,68389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5547*
€ 0,66009
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5347*
€ 0,63629
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5147*
€ 0,61249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5047*
€ 0,60059
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4147*
€ 0,49349
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6228*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6212*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4015*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.