Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 653 Stahl M 4 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 653 Stahl M 4 x 20 VE=S
DIN 653 Stahl M 4 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006530000040020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 653
DIN 653 Rändelschraube
DIN 653 Schraube
Rändelschraube DIN 653
DIN 653 Stahl Rändelschrauben, niedrige Form - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN653
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.700 KGM
Materialnummer:
00653.000.0040.020
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 653, din 653 m4x20, din 653, din 653 m4, Rändelschrauben, DIN 653 Stahl, DIN653, M4x20, 4x20, AM653420, 00653.000.0040.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3195*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4395*
€ 0,52301
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4295*
€ 0,51111
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4095*
€ 0,48731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3995*
€ 0,47541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3895*
€ 0,46351
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3195*
€ 0,38021
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5991*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5634*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5634*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.