Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 607 Mu St. M 10 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 607 Mu St. M 10 x 20 VE=S
DIN 607 Mu St. M 10 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006074000100020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 607
DIN 607 Halbrundschraube
DIN 607 Schraube
Halbrundschraube DIN 607
DIN 607 Mu Stahl Halbrundschrauben mit Nase, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN607
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.980 KGM
Materialnummer:
00607.400.0100.020
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 607, Halbrundschraube, halbrundschraube brüniert, halbrundschraube, din 607 8x20, Halbrund-Schrauben m. Nase, Schellkopfschrauben, DIN 607 Stahl, DIN607, M10x20, 10x20, AM6071020, 00607.400.0100.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1838*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2438*
€ 0,29012
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2238*
€ 0,26632
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2138*
€ 0,25442
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.