Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 o.Mu 8.8 M 10 x 110 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 o.Mu 8.8 M 10 x 110 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 603 o.Mu 8.8 M 10 x 110 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006038140100110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 10 x 110 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.940 KGM
Materialnummer:
00603.814.0100.110
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, reyher din 603 8.8 vz 10x110, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 o.Mu 8.8, DIN603, M10x110, 10x110, galZn, AM60310110, 00603.814.0100.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3403*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4503*
€ 0,53586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4203*
€ 0,50016
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4103*
€ 0,48826
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4003*
€ 0,47636
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3403*
€ 0,40496
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.