Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 o.Mu 8.8 M 10 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 o.Mu 8.8 M 10 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 603 o.Mu 8.8 M 10 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006038140100025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.520 KGM
Materialnummer:
00603.814.0100.025
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, reyher din 603 8.8 verzinkt 10x25, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 o.Mu 8.8, DIN603, M10x25, 10x25, galZn, AM6031025, 00603.814.0100.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1016*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1293*
€ 0,15387
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1258*
€ 0,1497
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1208*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4545*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.