Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 o.Mu 8.8 M 8 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 o.Mu 8.8 M 8 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 603 o.Mu 8.8 M 8 x 40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006038140080040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 8.8 galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.100 KGM
Materialnummer:
00603.814.0080.040
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, reyher din 603 8.8 verzinkt 8x40, din 603 8.8, din 603, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 o.Mu 8.8, DIN603, M8x40, 8x40, galZn, AM603840, 00603.814.0080.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0856*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1167*
€ 0,13887
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1159*
€ 0,13792
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1033*
€ 0,12293
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0856*
€ 0,10186
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,059*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.