Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 o.Mu MS M 5 x 60 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 o.Mu MS M 5 x 60 Ms VE=S
DIN 603 o.Mu MS M 5 x 60 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006037040050060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Messing Flachrundschrauben mit Vierkantansatz - Abmessung: M 5 x 60 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.160 KGM
Materialnummer:
00603.704.0050.060
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m5 x 60, din 603, din 603 messing, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Messing, DIN603, M5x60, 5x60, Ms, AM603560, 00603.704.0050.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5756*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7456*
€ 0,88726
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7356*
€ 0,87536
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7056*
€ 0,83966
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6856*
€ 0,81586
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5756*
€ 0,68496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.