Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu St. M 20 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu St. M 20 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 603 Mu St. M 20 x 180 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006034100200180
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 20 x 180 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x180
Gewicht in kg per 100 Stück:
58.100 KGM
Materialnummer:
00603.410.0200.180
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din603 m20, din 603, reyher din 603, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Stahl, DIN603, M20x180, 20x180, galZn, AM60320180, 00603.410.0200.180
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6608*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2608*
€ 2,69035
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2408*
€ 2,66655
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1408*
€ 2,54755
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0508*
€ 2,44045
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0008*
€ 2,38095
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,6608*
€ 1,97635
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5401*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.