Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu St. M 10 x 120 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu St. M 10 x 120 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 603 Mu St. M 10 x 120 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006034100100120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 120 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.260 KGM
Materialnummer:
00603.410.0100.120
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 10x120, din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Stahl, DIN603, M10x120, 10x120, galZn, AM60310120, 00603.410.0100.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1977*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2777*
€ 0,33046
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2577*
€ 0,30666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2477*
€ 0,29476
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2377*
€ 0,28286
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1977*
€ 0,23526
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4336*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5334*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,201*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4532*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.