Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu St. M 10 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu St. M 10 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 603 Mu St. M 10 x 60 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006034100100060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 60 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.500 KGM
Materialnummer:
00603.410.0100.060
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m10x60, din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Stahl, DIN603, M10x60, 10x60, galZn, AM6031060, 00603.410.0100.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1362*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1792*
€ 0,21325
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1362*
€ 0,16208
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2419*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2946*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1003*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2043*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.