Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu St. M 6 x 120 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu St. M 6 x 120 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 603 Mu St. M 6 x 120 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006034100060120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl galvanisch verzinkt Flachrundschrauben mit Vierkantansatz Mu = mit Sechskantmutter - Abmessung: M 6 x 120 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.170 KGM
Materialnummer:
00603.410.0060.120
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 flachrundschraube m6 x 120, din 603, din 603 m6, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Stahl, DIN603, M6x120, 6x120, galZn, AM6036120, 00603.410.0060.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0843*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1093*
€ 0,13007
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0843*
€ 0,10032
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2324*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0837*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.