Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu St. M 16 x 400 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu St. M 16 x 400 VE=S
DIN 603 Mu St. M 16 x 400 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006034000160400
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 400 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x400
Gewicht in kg per 100 Stück:
72.400 KGM
Materialnummer:
00603.400.0160.400
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m16x400, din 603, din 603 m16, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Stahl, DIN603, M16x400, 16x400, AM60316400, 00603.400.0160.400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4246*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,2546*
€ 3,87297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1946*
€ 3,80157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0546*
€ 3,63497
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9646*
€ 3,52787
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,8646*
€ 3,40887
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,4246*
€ 2,88527
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,4639*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.