Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu St. M 16 x 300 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu St. M 16 x 300 VE=S
DIN 603 Mu St. M 16 x 300 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006034000160300
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 300 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x300
Gewicht in kg per 100 Stück:
56.400 KGM
Materialnummer:
00603.400.0160.300
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschraube 16 x 300, din 603, din 603 m16, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Stahl, DIN603, M16x300, 16x300, AM60316300, 00603.400.0160.300
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4964*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9864*
€ 2,36382
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9564*
€ 2,32812
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8664*
€ 2,22102
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8264*
€ 2,17342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7864*
€ 2,12582
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4964*
€ 1,78072
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.