Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu St. M 16 x 65 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu St. M 16 x 65 VE=S
DIN 603 Mu St. M 16 x 65 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006034000160065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 65 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x65
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.200 KGM
Materialnummer:
00603.400.0160.065
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m16x65, din 603, din 603 m16, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Stahl, DIN603, M16x65, 16x65, AM6031665, 00603.400.0160.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,19*
€ 1,4161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,6129*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8786*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6292*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8253*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.