Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu St. M 10 x 170 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu St. M 10 x 170 VE=S
DIN 603 Mu St. M 10 x 170 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006034000100170
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 170 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x170
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.400 KGM
Materialnummer:
00603.400.0100.170
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, schlossschrauben m10 x 170, din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Stahl, DIN603, M10x170, 10x170, AM60310170, 00603.400.0100.170
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3408*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4708*
€ 0,56025
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4608*
€ 0,54835
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4408*
€ 0,52455
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4208*
€ 0,50075
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4108*
€ 0,48885
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3408*
€ 0,40555
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.