Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu St. M 10 x 20 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu St. M 10 x 20 VE=S
DIN 603 Mu St. M 10 x 20 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006034000100020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 10 x 20 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.360 KGM
Materialnummer:
00603.400.0100.020
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 schraube m10x20, din 603, din 603 m10, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Stahl, DIN603, M10x20, 10x20, AM6031020, 00603.400.0100.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1201*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1631*
€ 0,19409
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1611*
€ 0,19171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1451*
€ 0,17267
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1153*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1999*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1022*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.