Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu St. M 8 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu St. M 8 x 80 VE=S
DIN 603 Mu St. M 8 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006034000080080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 80 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.160 KGM
Materialnummer:
00603.400.0080.080
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 8x80, din 603, din 603 m8, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Stahl, DIN603, M8x80, 8x80, AM603880, 00603.400.0080.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0829*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1134*
€ 0,13495
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1126*
€ 0,13399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,103*
€ 0,12257
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2234*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2469*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0926*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1621*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.