Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu St. M 6 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu St. M 6 x 80 VE=S
DIN 603 Mu St. M 6 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006034000060080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 6 x 80 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.290 KGM
Materialnummer:
00603.400.0060.080
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, reyher din 603 m6 x 80, din 603, din 603 m6, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Stahl, DIN603, M6x80, 6x80, AM603680, 00603.400.0060.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0482*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0668*
€ 0,07949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,07592
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0482*
€ 0,05736
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1022*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1335*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0681*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.