Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Mu St. M 6 x 70 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Mu St. M 6 x 70 VE=S
DIN 603 Mu St. M 6 x 70 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-006034000060070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603 Mu Stahl Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 6 x 70 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN603
Werkstoff:
Mu Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.070 KGM
Materialnummer:
00603.400.0060.070
Weitere Suchbegriffe: Flachrundschraube DIN 603, Schlossschraube, Schlossschraube DIN 603, Schraube DIN 603, din 603 m6x70, din 603, din 603 m6, Flachrundschrauben m. Vierkantansatz, Schlossschrauben, DIN 603 Stahl, DIN603, M6x70, 6x70, AM603670, 00603.400.0060.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0504*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0627*
€ 0,07461
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0922*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1082*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0543*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.