Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 C15E M 12 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 C15E M 12 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 582 C15E M 12 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005823200120000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 C 15 E feuerverzinkt Ringmuttern - Abmessung: M 12 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN582
Werkstoff:
C 15 E
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12
Gewicht in kg per 100 Stück:
16.000 KGM
Materialnummer:
00582.320.0120.000
Weitere Suchbegriffe: din 582 c15 m12, din 582, din 582 m12, Muttern - diverse Formen, Ringmuttern, Transportösen, DIN 582 C 15E, DIN582, M12, 12, tZn, AM582120, 00582.320.0120.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,3335*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,4235*
€ 5,26397
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4035*
€ 5,24017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1535*
€ 4,94267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0535*
€ 4,82367
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,9335*
€ 4,68087
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,3335*
€ 3,96687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.