Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 582 C15E M 18 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 582 C15E M 18 VE=S
DIN 582 C15E M 18 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005823000180000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582
DIN 582 C 15 E Ringmuttern - Abmessung: M 18 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN582
Werkstoff:
C 15 E
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18
Gewicht in kg per 100 Stück:
39.400 KGM
Materialnummer:
00582.300.0180.000
Weitere Suchbegriffe: din 582 c15e, din 582, din 582 m18, Muttern - diverse Formen, Ringmuttern, Transportösen, DIN 582 C15E, DIN582, M18, 18, AM582180, 00582.300.0180.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1971*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3471*
€ 3,98305
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0771*
€ 3,66175
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,9671*
€ 3,53085
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8971*
€ 3,44755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7571*
€ 3,28095
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,1971*
€ 2,61455
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,0806*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.