Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 A 2 M 8 A 2 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 A 2 M 8 A 2 VE=S
DIN 580 A 2 M 8 A 2 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005809200080000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 A 2 Ringschrauben - Abmessung: M 8 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN580
Werkstoff:
A 2
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M8
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.792 KGM
Materialnummer:
00580.920.0080.000
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, din 580 a4 m8, din 580, din 580 m8, Ringschrauben, Transportösen, DIN 580 A 2, DIN580, M8, 8, A2, AM58080, 00580.920.0080.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5959*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1159*
€ 2,51792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0759*
€ 2,47032
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9759*
€ 2,35132
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9359*
€ 2,30372
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8959*
€ 2,25612
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,5959*
€ 1,89912
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,9181*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.