Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 580 C15E M 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 580 C15E M 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 580 C15E M 30 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005803100300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 580
DIN 580 Ringschraube
DIN 580 Schraube
Ringschraube DIN 580
DIN 580 C 15 E galvanisch verzinkt Ringschrauben - Abmessung: M 30 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN580
Werkstoff:
C 15 E
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30
Gewicht in kg per 100 Stück:
160.350 KGM
Materialnummer:
00580.310.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, din580 m30 c15, din 580 c15e, din 580, Ringschrauben, Transportösen, DIN 580 C15E, DIN580, M30, 30, galZn, AM580300, 00580.310.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,4402*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,5902*
€ 10,22234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,5702*
€ 10,19854
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,0902*
€ 9,62734
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,8702*
€ 9,36554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,7002*
€ 9,16324
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,4402*
€ 7,66384
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 39,6981*
Ähnlich
Reyher
ab € 42,8801*
Ähnlich
Reyher
ab € 7,358*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.