Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Stahl 10 x 150 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Stahl 10 x 150 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 571 Stahl 10 x 150 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005710200100150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl feuerverzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 150 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x150
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.810 KGM
Materialnummer:
00571.020.0100.150
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, reyher din 571 verzinkt 10x150, din 571, din 571 stahl, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, Wellplatten-Schrauben, Wellplattenschrauben, DIN 571 Stahl, DIN571, 10x150, tZn, AM57110150, 00571.020.0100.150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2387*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3287*
€ 0,39115
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3087*
€ 0,36735
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2987*
€ 0,35545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2887*
€ 0,34355
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2387*
€ 0,28405
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4568*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,5554*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1869*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.