Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Stahl 10 x 50 feuerverzinkt tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Stahl 10 x 50 feuerverzinkt tZn VE=S
DIN 571 Stahl 10 x 50 feuerverzinkt tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005710200100050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl feuerverzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 10 x 50 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
10x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.210 KGM
Materialnummer:
00571.020.0100.050
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, reyher din 571 vz 10x50, din 571, din 571 10x50, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, Wellplatten-Schrauben, Wellplattenschrauben, DIN 571 Stahl, DIN571, 10x50, tZn, AM5711050, 00571.020.0100.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0916*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1299*
€ 0,15458
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1291*
€ 0,15363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,14078
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1481*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2491*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0524*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.