Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Stahl 20 x 200 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Stahl 20 x 200 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 571 Stahl 20 x 200 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005710100200200
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 20 x 200 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
20x200
Gewicht in kg per 100 Stück:
42.100 KGM
Materialnummer:
00571.010.0200.200
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, reyher din 571 vz 20x200, din 571, din 571 stahl, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 Stahl, DIN571, 20x200, galZn, AM57120200, 00571.010.0200.200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0326*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,4626*
€ 1,74049
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4526*
€ 1,72859
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3726*
€ 1,63339
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3226*
€ 1,57389
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2826*
€ 1,52629
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0326*
€ 1,22879
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.