Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Stahl 20 x 160 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Stahl 20 x 160 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 571 Stahl 20 x 160 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005710100200160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 20 x 160 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
20x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
33.756 KGM
Materialnummer:
00571.010.0200.160
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, holzschraube din 571 galv. verzinkt, din 571, din 571 stahl, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 Stahl, DIN571, 20x160, AM57120160, 00571.010.0200.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9398*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2698*
€ 1,51106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2598*
€ 1,49916
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1998*
€ 1,42776
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1598*
€ 1,38016
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1298*
€ 1,34446
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9398*
€ 1,11836
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.