Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Stahl 12 x 360 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Stahl 12 x 360 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 571 Stahl 12 x 360 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005710100120360
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 12 x 360 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x360
Gewicht in kg per 100 Stück:
24.000 KGM
Materialnummer:
00571.010.0120.360
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, reyher din 571 vz 12x360, din 571, din 571 stahl, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 Stahl, DIN571, 12x360, galZn, AM57112360, 00571.010.0120.360
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8954*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2154*
€ 1,44633
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1954*
€ 1,42253
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1354*
€ 1,35113
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1054*
€ 1,31543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0654*
€ 1,26783
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8954*
€ 1,06553
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.