Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Stahl 8 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Stahl 8 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 571 Stahl 8 x 50 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005710100080050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 8 x 50 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.600 KGM
Materialnummer:
00571.010.0080.050
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, reyher din 571 vz 8x50, din 571, din 571 8x50, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 Stahl, DIN571, 8x50, galZn, AM571850, 00571.010.0080.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0291*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0416*
€ 0,0495
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,086*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1701*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0625*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0476*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.