Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Stahl 8 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 571 Stahl 8 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 571 Stahl 8 x 25 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005710100080025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571 Stahl galvanisch verzinkt Sechskant-Holzschrauben - Abmessung: 8 x 25 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN571
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
8x25
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.150 KGM
Materialnummer:
00571.010.0080.025
Weitere Suchbegriffe: Holzschraube DIN 571, Schraube DIN 571, Sechskantschraube DIN 571, reyher din 571 vz 8x25, din 571, din 571 stahl, Holzschrauben, Schlüsselschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, DIN 571 Stahl, DIN571, 8x25, galZn, AM571825, 00571.010.0080.025
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0286*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0411*
€ 0,04891
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0374*
€ 0,04451
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0712*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1009*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.