Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 564 22H / 8.8 BM 16 x 60 SW 19 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 564 22H / 8.8 BM 16 x 60 SW 19 VE=S
DIN 564 22H / 8.8 BM 16 x 60 SW 19 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005648020160060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 564 B
DIN 564 B Druckschraube
DIN 564 B Schraube
DIN 564 B Sechskantschraube
DIN 564 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Auslauf, Ansatzspitze und kleinem Sechskant - Abmessung: BM 16 x 60 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN564
Werkstoff:
22 H (8.8)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
BM16x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
9.980 KGM
Materialnummer:
00564.802.0160.060
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 564 B, Schraube DIN 564 B, Sechskantschraube DIN 564 B, din 564 b, Justierschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, DIN 564 22 H (8.8), DIN564, BM16x60, AM5641660, 00564.802.0160.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8376*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1976*
€ 1,42514
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1876*
€ 1,41324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1276*
€ 1,34184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0876*
€ 1,29424
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0476*
€ 1,24664
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8376*
€ 0,99674
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8491*
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0736*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.