Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 22H / 8.8 BM 16 x 45 SW19 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 22H / 8.8 BM 16 x 45 SW19 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
DIN 561 22H / 8.8 BM 16 x 45 SW19 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005618120160045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf - Abmessung: BM 16 x 45 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN561
Werkstoff:
22 H (8.8)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
BM16x45
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.360 KGM
Materialnummer:
00561.812.0160.045
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 B, Schraube DIN 561 B, Sechskantschraube DIN 561 B, din 561 b, Justierschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Zapfenschrauben, DIN 561 22 H (8.8), DIN561, BM16x45, AM5611645, 00561.812.0160.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8929*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2129*
€ 1,44335
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1929*
€ 1,41955
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1329*
€ 1,34815
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1029*
€ 1,31245
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0729*
€ 1,27675
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8929*
€ 1,06255
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,4748*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,8028*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.