Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 22H / 8.8 BM 12 x 100 SW17 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 22H / 8.8 BM 12 x 100 SW17 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
DIN 561 22H / 8.8 BM 12 x 100 SW17 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005618120120100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf - Abmessung: BM 12 x 100 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN561
Werkstoff:
22 H (8.8)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
BM12x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.960 KGM
Materialnummer:
00561.812.0120.100
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 B, Schraube DIN 561 B, Sechskantschraube DIN 561 B, din 561 b, Justierschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Zapfenschrauben, DIN 561 22 H (8.8), DIN561, BM12x100, AM56112100, 00561.812.0120.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2235*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6335*
€ 1,94387
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6035*
€ 1,90817
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5235*
€ 1,81297
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4835*
€ 1,76537
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4535*
€ 1,72967
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2235*
€ 1,45597
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,8815*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,7359*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.