Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 22H / 8.8 BM 8 x 80 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 22H / 8.8 BM 8 x 80 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
DIN 561 22H / 8.8 BM 8 x 80 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005618120080080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf - Abmessung: BM 8 x 80 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN561
Werkstoff:
22 H (8.8)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
BM8x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.980 KGM
Materialnummer:
00561.812.0080.080
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 B, Schraube DIN 561 B, Sechskantschraube DIN 561 B, din 561b m8, din 561 b, Justierschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Zapfenschrauben, DIN 561 22 H (8.8), DIN561, BM8x80, AM561880, 00561.812.0080.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7374*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9874*
€ 1,17501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9674*
€ 1,15121
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9174*
€ 1,09171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8974*
€ 1,06791
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8874*
€ 1,05601
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,7374*
€ 0,87751
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.