Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 22H / 8.8 BM 8 x 35 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 22H / 8.8 BM 8 x 35 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
DIN 561 22H / 8.8 BM 8 x 35 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005618120080035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf - Abmessung: BM 8 x 35 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN561
Werkstoff:
22 H (8.8)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
BM8x35
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.460 KGM
Materialnummer:
00561.812.0080.035
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 B, Schraube DIN 561 B, Sechskantschraube DIN 561 B, din 561b m8, din 561 b, Justierschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Zapfenschrauben, DIN 561 22 H (8.8), DIN561, BM8x35, AM561835, 00561.812.0080.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2957*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3957*
€ 0,47088
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3857*
€ 0,45898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3657*
€ 0,43518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3557*
€ 0,42328
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3457*
€ 0,41138
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2957*
€ 0,35188
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,3301*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.