Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 22H / 8.8 AM 12 x 40 SW17 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 22H / 8.8 AM 12 x 40 SW17 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
DIN 561 22H / 8.8 AM 12 x 40 SW17 galv. verzinkt A2F gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005618110120040
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 561 A
DIN 561 A Druckschraube
DIN 561 A Schraube
DIN 561 A Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Rille - Abmessung: AM 12 x 40 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN561
Werkstoff:
22 H (8.8)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ri
Abmessung:
AM12x40
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.490 KGM
Materialnummer:
00561.811.0120.040
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 A, Schraube DIN 561 A, Sechskantschraube DIN 561 A, din 561 a 6x40, din 561 a, Justierschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Zapfenschrauben, DIN 561 22 H (8.8), DIN561, AM12x40, AM5611240, 00561.811.0120.040
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8267*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,1267*
€ 1,34077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1067*
€ 1,31697
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,0567*
€ 1,25747
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0267*
€ 1,22177
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9967*
€ 1,18607
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,8267*
€ 0,98377
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4714*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4914*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.