Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 561 22H / 8.8 BM 30 x 120 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 561 22H / 8.8 BM 30 x 120 VE=S
DIN 561 22H / 8.8 BM 30 x 120 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005618020300120
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 561 B
DIN 561 B Druckschraube
DIN 561 B Schraube
DIN 561 B Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Gewindeauslauf - Abmessung: BM 30 x 120 VE=S (5 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN561
Werkstoff:
22 H (8.8)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
BM30x120
Gewicht in kg per 100 Stück:
72.700 KGM
Materialnummer:
00561.802.0300.120
Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 B, Schraube DIN 561 B, Sechskantschraube DIN 561 B, din 561 b, Justierschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Zapfenschrauben, DIN 561 22 H (8.8), DIN561, BM30x120, AM56130120, 00561.802.0300.120
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,733*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,923*
€ 16,56837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,673*
€ 16,27087
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,093*
€ 15,58067
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,713*
€ 15,12847
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 10,733*
€ 12,77227
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 11,619*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.