Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 555 Kunstst. M 16 Polyamid Kunstst VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 555 Kunstst. M 16 Polyamid Kunstst VE=S
DIN 555 Kunstst. M 16 Polyamid Kunstst VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005556000160000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 555
DIN 555 Mutter
DIN 555 Sechskantmutter
Mutter DIN 555
DIN 555 Kunststoff PA Sechskantmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN555
Werkstoff:
Kunststoff PA
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.447 KGM
Materialnummer:
00555.600.0160.000
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 555, sechskantmutter din 555 m 16 polyamid, din 555, din 555 m16, Kunststoff-Muttern, Kunststoffmuttern, Muttern - diverse Formen, Plastik-Muttern, Plastikmuttern, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche ISO 4034, DIN 555 Kunststoff, DIN555, M16, 16, Kunststoff, AM555160, 00555.600.0160.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2078*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2778*
€ 0,33058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2578*
€ 0,30678
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2478*
€ 0,29488
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.