Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 A 4 M 6 x 10 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 A 4 M 6 x 10 A 4 VE=S
DIN 553 A 4 M 6 x 10 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005539400060010
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Schlitz - Abmessung: M 6 x 10 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN553
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x10
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.144 KGM
Materialnummer:
00553.940.0060.010
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, reyher din 553 a4 8x10, din 553, din 553 m6x10, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, Vergleiche ISO 7434, DIN 553/ISO 7434 A 4, DIN553, M6x10, 6x10, A4, AM553610, 00553.940.0060.010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6335*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8635*
€ 1,02757
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8535*
€ 1,01567
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8135*
€ 0,96807
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7835*
€ 0,93237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7635*
€ 0,90857
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6335*
€ 0,75387
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0793*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.