Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 553 A 4 M 5 x 6 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 553 A 4 M 5 x 6 A 4 VE=S
DIN 553 A 4 M 5 x 6 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-005539400050006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 553
DIN 553 Gewindestift
DIN 553 Madenschraube
DIN 553 Schraube
DIN 553 A 4 Gewindestifte mit Spitze und Schlitz - Abmessung: M 5 x 6 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN553
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.052 KGM
Materialnummer:
00553.940.0050.006
Weitere Suchbegriffe: DIN EN 27434, DIN ISO 7434, Gewindestift DIN 553, Gewindestift DIN EN 27434, Gewindestift ISO 7434, ISO 7434, Madenschraube DIN 553, Schraube DIN 553, reyher iso 7434 a4 5x6, din 553, din 553 5x6, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, Vergleiche ISO 7434, DIN 553/ISO 7434 A 4, DIN553, M5x6, 5x6, A4, AM55356, 00553.940.0050.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1508*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2148*
€ 0,25561
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2128*
€ 0,25323
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2018*
€ 0,24014
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1948*
€ 0,23181
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1878*
€ 0,22348
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0789*
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0312*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.