| |
|
| Artikel-Nr.: 4-005510009080008 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| DIN 551 14 H Gewindestifte mit Kegelkuppe, mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 8 VE=K (100 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | DIN551 | Werkstoff: | 14 H | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M8x8 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.230 KGM | Materialnummer: | 00551.000.9080.008 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4766, Gewindestift DIN 551, Gewindestift DIN EN ISO 4766, Gewindestift ISO 4766, ISO 4766, Madenschraube DIN 551, Schraube DIN 551, gewindestifte din551 14 h m 8 x 8, din 551, din 551 14 h m 8, Gewindestifte m. Längsschlitz, Madenschrauben, Vergleiche ISO 4766, DIN 551/ISO 4766 14 H, DIN551, M8x8, 8x8, AM55188, 00551.000.9080.008 |
| | |
| |