Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 480 10.9 M 16 x 70 SW 17 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 480 10.9 M 16 x 70 SW 17 VE=S
DIN 480 10.9 M 16 x 70 SW 17 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004801000160070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 480
DIN 480 Schraube
DIN 480 Vierkantschraube
Schraube DIN 480
DIN 480 10.9 Vierkantschrauben mit Bund und Ansatzkuppe - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN480
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
13.900 KGM
Materialnummer:
00480.100.0160.070
Weitere Suchbegriffe: Vierkantschraube DIN 480, din 480 m16, din 480, Bundschrauben, Stellschrauben, Vierkant-Schrauben, Vierkantschrauben, DIN 480 10.9, DIN480, M16x70, 16x70, AM4801670, 00480.100.0160.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,6236*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,5336*
€ 4,20498
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4836*
€ 4,14548
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3236*
€ 3,95508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2236*
€ 3,83608
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,1236*
€ 3,71708
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,6236*
€ 3,12208
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.