Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 480 10.9 M 16 x 60 SW 17 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 480 10.9 M 16 x 60 SW 17 VE=S
DIN 480 10.9 M 16 x 60 SW 17 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004801000160060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 480
DIN 480 Schraube
DIN 480 Vierkantschraube
Schraube DIN 480
DIN 480 10.9 Vierkantschrauben mit Bund und Ansatzkuppe - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN480
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
12.600 KGM
Materialnummer:
00480.100.0160.060
Weitere Suchbegriffe: Vierkantschraube DIN 480, din 480 m16, din 480, Bundschrauben, Stellschrauben, Vierkant-Schrauben, Vierkantschrauben, DIN 480 10.9, DIN480, M16x60, 16x60, AM4801660, 00480.100.0160.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5988*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4988*
€ 4,16357
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4488*
€ 4,10407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2888*
€ 3,91367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1888*
€ 3,79467
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0888*
€ 3,67567
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,5988*
€ 3,09257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.