Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 480 10.9 M 16 x 50 SW 17 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 480 10.9 M 16 x 50 SW 17 VE=S
DIN 480 10.9 M 16 x 50 SW 17 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004801000160050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 480
DIN 480 Schraube
DIN 480 Vierkantschraube
Schraube DIN 480
DIN 480 10.9 Vierkantschrauben mit Bund und Ansatzkuppe - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN480
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.300 KGM
Materialnummer:
00480.100.0160.050
Weitere Suchbegriffe: Vierkantschraube DIN 480, din 480 m16, din 480, Bundschrauben, Stellschrauben, Vierkant-Schrauben, Vierkantschrauben, DIN 480 10.9, DIN480, M16x50, 16x50, AM4801650, 00480.100.0160.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5988*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,4888*
€ 4,15167
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4388*
€ 4,09217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2788*
€ 3,90177
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1788*
€ 3,78277
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0788*
€ 3,66377
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,5988*
€ 3,09257
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.