Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 480 10.9 M 12 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 480 10.9 M 12 x 50 VE=S
DIN 480 10.9 M 12 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004801000120050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 480
DIN 480 Schraube
DIN 480 Vierkantschraube
Schraube DIN 480
DIN 480 10.9 Vierkantschrauben mit Bund und Ansatzkuppe - Abmessung: M 12 x 50 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN480
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.850 KGM
Materialnummer:
00480.100.0120.050
Weitere Suchbegriffe: Vierkantschraube DIN 480, din 480, Bundschrauben, Stellschrauben, Vierkant-Schrauben, Vierkantschrauben, DIN 480 10.9, DIN480, M12x50, 12x50, AM4801250, 00480.100.0120.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,4964*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,9764*
€ 2,35192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9264*
€ 2,29242
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,8364*
€ 2,18532
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,7864*
€ 2,12582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7564*
€ 2,09012
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,4964*
€ 1,78072
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.