Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 480 10.9 M 10 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 480 10.9 M 10 x 50 VE=S
DIN 480 10.9 M 10 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004801000100050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 480
DIN 480 Schraube
DIN 480 Vierkantschraube
Schraube DIN 480
DIN 480 10.9 Vierkantschrauben mit Bund und Ansatzkuppe - Abmessung: M 10 x 50 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN480
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M10x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.540 KGM
Materialnummer:
00480.100.0100.050
Weitere Suchbegriffe: Vierkantschraube DIN 480, din 480, Bundschrauben, Stellschrauben, Vierkant-Schrauben, Vierkantschrauben, DIN 480 10.9, DIN480, M10x50, 10x50, AM4801050, 00480.100.0100.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9801*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,2701*
€ 1,51142
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2501*
€ 1,48762
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2001*
€ 1,42812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1601*
€ 1,38052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1501*
€ 1,36862
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,9801*
€ 1,16632
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.