Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 478 10.9 M 16 x 60 SW 17 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 478 10.9 M 16 x 60 SW 17 VE=S
DIN 478 10.9 M 16 x 60 SW 17 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004781000160060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 478
DIN 478 Schraube
DIN 478 Vierkantschraube
Schraube DIN 478
DIN 478 10.9 Vierkantschrauben mit Bund - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN478
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
13.400 KGM
Materialnummer:
00478.100.0160.060
Weitere Suchbegriffe: Vierkantschraube DIN 478, din 478, Bundschrauben, Vierkant-Schrauben, Vierkantschrauben, DIN 478 10.9, DIN478, M16x60, 16x60, AM4781660, 00478.100.0160.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3893*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,2293*
€ 3,84287
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1693*
€ 3,77147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0193*
€ 3,59297
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9493*
€ 3,50967
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,8493*
€ 3,39067
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,3893*
€ 2,84327
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.