Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 464 Stahl M 4 x 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 464 Stahl M 4 x 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
DIN 464 Stahl M 4 x 6 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004645100040006
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
DIN 464 Stahl galvanisch verzinkt Rändelschrauben, hohe Form - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN464
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M4x6
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.836 KGM
Materialnummer:
00464.510.0040.006
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 464, din 464 m4x6, din 464, din 464 m4, Rändelschrauben, DIN 464 Stahl, DIN464, M4x6, 4x6, galZn, AM46446, 00464.510.0040.006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4197*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5697*
€ 0,67794
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5497*
€ 0,65414
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5297*
€ 0,63034
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5197*
€ 0,61844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5097*
€ 0,60654
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4197*
€ 0,49944
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4295*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.