Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 444 Messing BM 6 x 60 Ms VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 444 Messing BM 6 x 60 Ms VE=S
DIN 444 Messing BM 6 x 60 Ms VE=S
Artikel-Nr.:
     4-004447020060060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
DIN 444 Schraube
DIN 444 Messing Form B Augenschrauben, Produktklasse B (mg) - Abmessung: BM 6 x 60 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN444
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
BM6x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.960 KGM
Materialnummer:
00444.702.0060.060
Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 444, augenschrauben din 444 form b m6, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444, Augenschrauben, Bullaugenschrauben, Lukenschrauben, DIN 444 Messing, DIN444, BM6x60, Ms, AM444660, 00444.702.0060.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,7551*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,3251*
€ 2,76687
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2951*
€ 2,73117
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,1851*
€ 2,60027
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,1251*
€ 2,52887
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0951*
€ 2,49317
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,7551*
€ 2,08857
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.